Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisbecher, Pappe rund 140 ml Ø 73mm, Höhe 52mm, 'Fruchtreigen', 45 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7665
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PPE-B140-520
EAN/GTIN:
     9187665000017
Suchbegriffe:
Eis-Becher
Eis-Pokal
Eis-Schale
Eisbecher
Eisbecher aus Pappe mit Früchtemotiv, beschichtet

Praktisch für das Außerhausgeschäft an Eisdielen, Eiscafés, Imbissen usw.

  • Eisbecher aus beschichteter Pappe mit Motiv "Früchtereigen"
  • Füllinhalt: ca. 140ml randvoll
  • Durchmesser: ca. 73mm
  • Höhe: ca 52mm
  • Garantiert kältebeständig bis -20ºC
  • Garantiert Lebensmittelecht
  • Frei von Schwermetallen und gefährlichen Substanzen
  • Aus EU-Produktion (keine Importware)
  • Mit beidseitiger Beschichtung aus PE
  • Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
  • Hygienepack: zu je 45 Stk. unterverpackt
  • Inhalt: 45 Stk.


Weitere Suchbegriffe: Eispokal, Eisschale, eis becher, EISBECHER, Gastrobedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 0,05667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
WX-73022_0100
ab € 1,51*
Zubehör
1-PACK
WX-73022
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.