Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bündelstretchfolie 100 mm 23my GRÜN, Kernlänge 140 mm, 150m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7686
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     DM-03310304
EAN/GTIN:
     9187686000010
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
Bündelstretchfolie, 100mm x 150m, 23my
Ideal zur einfachen, schnellen und günstigen Sicherung und Bündelung Ihrer Paletten, Ring- und Langgüter sowie Stapelware.
  • Farbe: grün
  • Länge: 150,00 m
  • Breite: 100,00 mm
  • Stärke: 23 my
  • Stärke in mm: 0,023 mm
  • Einsatzzweck: bündeln von Hand, Kleinteile, Langgut …
  • Kerndurchmesser: 38 mm
  • Hochwertige Stretchfolie
  • Material: LDPE


Unser Verpackungstipp:
  • Praktisch und professionell verpacken! Neben dem Bündeln von Waren eignet sich diese Folie auch um leicht beschädigte Warenkartons zu "reparieren". Umwickeln Sie CD's und DVD's und sie sehen aus wie eingeschweisst! Kleinversender brauchen kein teures Einschweissgerät sondern umwickeln Ihre Ware mit dieser Stretchfolie und erhalten eine professionelle Verpackungsoptik. Auch gebrauchte Waren macht mit dieser Folie eine neuwertigen Eindruck!
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, bündelfolie, BÜNDELSTRETCHFOLIE, Folien, färbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 3,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 171,82*
€ 204,4658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,34*
€ 199,1346
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 164,37*
€ 195,6003
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,28*
€ 176,4532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,22*
€ 170,4318
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,20*
€ 153,748
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.