Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bündelstretchfolie 100 mm 23my ORANGE, Kernlänge 140 mm, 150m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7689
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     DM-03310308
EAN/GTIN:
     9187689000017
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
Bündelstretchfolie, 100mm x 150m, 23my
Ideal zur einfachen, schnellen und günstigen Sicherung und Bündelung Ihrer Paletten, Ring- und Langgüter sowie Stapelware.
  • Farbe: orange
  • Länge: 150,00 m
  • Breite: 100,00 mm
  • Stärke: 23 my
  • Stärke in mm: 0,023 mm
  • Einsatzzweck: bündeln von Hand, Kleinteile, Langgut …
  • Kerndurchmesser: 38 mm
  • Hochwertige Stretchfolie
  • Material: LDPE


Unser Verpackungstipp:
  • Praktisch und professionell verpacken! Neben dem Bündeln von Waren eignet sich diese Folie auch um leicht beschädigte Warenkartons zu "reparieren". Umwickeln Sie CD's und DVD's und sie sehen aus wie eingeschweisst! Kleinversender brauchen kein teures Einschweissgerät sondern umwickeln Ihre Ware mit dieser Stretchfolie und erhalten eine professionelle Verpackungsoptik. Auch gebrauchte Waren macht mit dieser Folie eine neuwertigen Eindruck!
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, bündelfolie, BÜNDELSTRETCHFOLIE, Folien, färbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 3,232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 171,72*
€ 204,3468
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,23*
€ 199,0037
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 164,27*
€ 195,4813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,18*
€ 176,3342
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,13*
€ 170,3247
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,28*
€ 153,8432
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.