Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfhaube Palettenhaube 1250+ 850x1800mm, schwarz, 125my


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7698
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-13110060
EAN/GTIN:
     9187698000015
Suchbegriffe:
Palettenhaube
Schrumpfhaube
schrumpfhaube
Unsere Schrumpfhauben sind zum Stabilisieren von Paletten und Kartons geeignet.
Zudem schützen sie vor Witterungsschäden und sonstigen Fremdeinwirkungen.
Dieser Artikel ist für nahezu jede Art Packstücke geeignet. Ob Kartons, Rollen, unverpackte und unförmige Teile...
Die Folienstärke unserer Schrumpfhauben von 125 my ist auch für schwere Paletten geeignet.
Schrumpfhauben in schwarz bieten eine Blickschutz Ihrer (teuren) Ware / Diebstahlschutz.
Schrumpfhauben schützen Ihre Produkte vor Transportschäden und Feuchtigkeit.
Schrumpfhauben sind aus hochwertigsten Rohstoffen hergestellt (LDPE).
  • Farbe: schwarz
  • Länge: 1800 mm
  • Breite: 1250+850 mm
  • Durchmesser: 1337,58 mm
  • Stärke: 125 my
  • Stärke in mm: 0,125 mm
  • Einsatzzweck: EP Palette Höhe bis 1,2 m
  • Fassungsvermögen: ca. 2200 Liter
  • Umfang: 4200 mm
  • Material: LDPE

Symbolfoto
Weitere Suchbegriffe: SCHRUMPFHAUBE, Folien, Palettenhauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,11*
€ 69,1509
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,27*
€ 66,9613
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,30*
€ 63,427
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,50*
€ 60,095
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,57*
€ 57,7983
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,58*
€ 50,6702
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.