Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischlampe Schreibtischleuchte LED flexibler Arm Akku USB 3 Leuchtmodi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-7778
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     PA-8009398
EAN/GTIN:
     8717448009398
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Mit dieser Schreibtischlampe können Sie Ihren Schreibtisch und Ihr Notebook beleuchten.
Touch-Dim-Funktion mit 3 Leuchtmodi (Warm, Kalt oder Natur). Flexibel im Gebrauch mit einem wiederaufladbaren eingebautem Akku.
  • 3 verschiedene Farbtemperaturen - Wählen Sie aus Warm, Kalt oder Natur
  • USB Kabel mit 60 cm Länge und herkömmlichen USB-A Stecker
  • Energielabel: A
  • Akkukapazität: 400mAh
  • Kann über Akku oder USB Kabel betrieben werden, gleichzeitiges Benutzen und Laden möglich
  • Stromverbrauch: 2W / 0,1 A, Schutzart: IP20
  • 2W ~ 150 Lumen
  • Abmessung Standfuß: 100 x 130 x 30 mm
  • Abmessung Lampenarm: 260 x Ø 8 mm
  • Abmessung Lampenkopf: 140 x 47 mm
  • LED: 5630 12 Patch-LED
  • WEEE-Reg.-Nr. DE32265825


Hinweise zur Batterieentsorgung:

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Verkäufer verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch an den Verkäufer oder in den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Sie können die Batterien auch per Post, ausreichend frankiert, an den Verkäufer zurücksenden.

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.
Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei.
Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium.
Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, SCHREIBTISCHLAMPE, 1-PACK, Haushalt, Leuchten, Lampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.