Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Druckverschlussbeutel
>
Artikel
Druckverschlussbeutel 200 x 300 mm, 50 my, 100 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-792
Hersteller:
VEPATIM
Herst.-Nr.:
DM-11002030_100
EAN/GTIN:
9180792000011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Vielseitige Verwendung (zB: Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Kleinmaterialien)
Wiederverschließbar und daher mehrfach verwendbar
Leichtes Öffnen und Schließen
Robust durch 50my starke PE-Folie
Hoch-Transparent
Lebensmittelecht
1A-Qualität
Inhalt: 100 Stk.
Das Produktbild ist symbolhaft und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Genereller Hinweis zu Folienprodukten: Je nach Charge können dreieckige Pfeilsymbole mit einer zweistelligen Zahlenkombination und/oder Buchstabenabkürzung aufgedruckt sein, diese kennzeichnen das Material bzw. die Wiederverwendbarkeit des Materials innerhalb des Recyclingkreislaufs.
Bedeutung: 01=PET (Polyethylen-Therefthalat), 02=PE-HD Polyethylen high density), 03=PVC (Polyvinylchlorid), 04=PE-LD (Polyethylen low density), 05=PP (Polypropylen), 06=PS (Polystyrol)
... >
Verpackungsmaterial
>
Säcke
>
Druckverschlussbeutel
... >
Gastrobedarf
>
Beutel und Säcke
>
Druckverschlussbeutel
... >
Verpackungsmaterial
>
Beutel
>
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe:
PP-Beutel
,
druckverschlussbeutel 200x300mm 50µm
,
druckbandbeutel
,
druckbandbeutel 200x300mm
,
DRUCKVERSCHLUSSBEUTEL
,
Gastrobedarf
,
Beutel
,
Säcke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,23*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0423* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK Packband Klebeband OPP-909NN, 50 mm x 66 m, Low Noise transparent
1-PACK
MC-OPP-909-NN-50-TRN
ab € 3,92004*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel 100 x 150mm, 50 my, 100 Stk.
VEPATIM
DM-11001015_100
ab € 1,37*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel 120 x 170 mm, 50 my, 100 Stk.
VEPATIM
DM-11001217_100
ab € 1,59*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel 150 x 220 mm, 50 my, 100 Stk.
VEPATIM
DM-11001522_100
ab € 2,26*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel 160 x 220 mm, 50 my, 100 Stk.
VEPATIM
DM-11001622_100
ab € 2,41*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel 180 x 250 mm, 50 my, 100 Stk.
VEPATIM
DM-11001825_100
ab € 2,74*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel 220 x 310 mm, 50 my, 100 Stk.
VEPATIM
DM-11002231_100
ab € 4,64*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel 300 x 400 mm, 50 my, 100 Stk.
VEPATIM
DM-11003040_100
ab € 7,53*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel 350 x 450 mm, 50 my, 100 Stk.
VEPATIM
DM-11003545_100
ab € 10,62*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel 60 x 80 mm, 50 my, 100 Stk.
VEPATIM
DM-11000608_100
ab € 0,56*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel 60 x 80 mm, mit Stempelfeld, 100 Stk.
VEPATIM
HK-102.011_STF
ab € 0,67*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel 70 x 100 mm, 50 my, 100 Stk.
VEPATIM
DM-11000710_100
ab € 0,74*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel 80 x 120 mm, 50 my, 100 Stk.
VEPATIM
DM-11000812_100
ab € 0,88*
Sonstiges
Plattenpapiere, rund, weiß, Ø 30 cm, 500 Stk.
VEPATIM
WX-72431
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen