| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-7958 Herst.-Nr.: DM-65316180 EAN/GTIN: 9187958000014 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Umreifungsband aus Polyester
- extrem Reißfest
- Reißfestigkeit: ca. 1350 kg
- passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen
- elastisch, flexibel und biegsam
- für die manuelle Umreifung und für halbautomatische und automatische Maschinen einsetzbar
- bündeln von Paletten, Kartons, Holz, sonstige Waren,...
- Breite: 35,0mm
- Lauflänge: 150 m
- Kern-Durchmesser: 76 mm
- Farbe: weiss
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Textil-Umreifungsband, Textilumreifungsband, Umreifungsbänder Textil, Automatenband, Umreifungsband, polyester-umreifungsband 150m, kunststoff umreifungsband, umreifungsbänder pet umreifungsband, UMREIFUNGSBAND, Umreifungsbänder, Textilumreifung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |