| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-7959 Herst.-Nr.: DM-65313010 EAN/GTIN: 9187959000013 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Umreifungsband aus Polyester
- extrem Reißfest
- Reißfestigkeit: ca. 550 kg
- passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen
- elastisch, flexibel und biegsam
- für die manuelle Umreifung und für halbautomatische und automatische Maschinen einsetzbar
- bündeln von Paletten, Kartons, Holz, sonstige Waren,...
- Breite: 19,0mm
- Lauflänge: 600 m
- Kern-Durchmesser: 76 mm
- Farbe: weiss
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Textil-Umreifungsband, Textilumreifungsband, Umreifungsbänder Textil, Automatenband, Umreifungsband, polyester-umreifungsband 19 mm, 600 lfm, kunststoff umreifungsband, polyesterband 19mm rolle 600 m, UMREIFUNGSBAND, Umreifungsbänder, Textilumreifung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |