Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschnallen für Textilumreifungsband Breite 25 mm Stärke 5,0 mm, 500 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7961
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     DM-65400010
EAN/GTIN:
     9187961000018
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
verschlussklammern textilband
verschlussklammern
Metallschnallen für Polyester-Kraftbänder 25 mm
  • Farbe: metall
  • Breite: bis 25,00 mm
  • Drahtstärke: 5,0 mm
  • Einsatzzweck: Umreifungsband verspannen, Haspelspanner erfoderlich
  • Material: Metall verzinkt
  • Inhalt: 500 Stk.


Spanngerät separat erhältlich!
Weitere Suchbegriffe: METALLSCHNALLEN, Umreifungsbänder, Textilumreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,10032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,51*
€ 83,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,74*
€ 82,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,77*
€ 80,65
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 63,77*
€ 75,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,60*
€ 69,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,48*
€ 67,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,16*
€ 59,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.