| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-7967 Herst.-Nr.: DM-65311040 EAN/GTIN: 9187967000012 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Umreifungsband aus Polyester
- extrem Reißfest
- Reißfestigkeit: ca. 380 kg
- passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen
- elastisch, flexibel und biegsam
- für die manuelle Umreifung und für halbautomatische und automatische Maschinen einsetzbar
- bündeln von Paletten, Kartons, Holz, sonstige Waren,...
- Breite: 13,0mm
- Lauflänge: 1100 m
- Kern-Durchmesser: 76 mm
- Farbe: weiss
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Textil-Umreifungsband, Textilumreifungsband, Umreifungsbänder Textil, Automatenband, Umreifungsband, kunststoffumreifungsband automatenband 13 mm, kunststoff umreifungsband, textilumreifungsband 13mm, UMREIFUNGSBAND, Umreifungsbänder, Textilumreifung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |