Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ-Werkstattausstattung
>
Altölsammler
>
Schmierstofftank
>
Domdeckel
>
Artikel
BIO Domdeckel 300/400/500ml stapelbar - C-Loch Ø 96mm Biokunststoff(PLA) 50 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-7976
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
PCV-11645
EAN/GTIN:
9187976000010
Suchbegriffe:
Domdeckel
domdeckel
Domdeckel mit Halmloch
Passend für Becher mit ca.
96mm
Verschlußdurchmesser
Material: PLA
Lebensmittelecht
Stabil und passgenau
Auslaufsicher (schnappt fest zu)
Inhalt: 50 Stk.
Infos zum Biokunststoff PLA:
PLA ist ein Biokunststoff (Bioplastik) auf Basis nachwachsender Rohstoffe und ist somit 100% Erdölfrei. PLA ist biokompatibel und kompostierbar und hat keinen negativen Einfluss auf Lebewesen in seiner Umgebung.
... >
Einweggeschirr
>
BIO-Einweggeschirr
>
BIO-Kunststoffbecher
... >
Einweggeschirr
>
Deckel/Zubehör-Becher
>
Deckel für Kunststoffbecher
Weitere Suchbegriffe:
BIO
,
DOMDECKEL
,
Gastrobedarf
,
BIO-
,
BIO-Kunststoffbecher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,92*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,72*
€ 11,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIO Trinkbecher 300 ml Eichstrich Ø 96 mm Bio-Kunststoff (PLA) 50 Stk.
1-PACK
PCV-N147
ab € 6,96*
Zubehör
BIO Trinkbecher 400 ml Eichstrich Ø 96 mm Bio-Kunststoff (PLA) 50 Stk.
1-PACK
PCV-2824
ab € 7,61*
Zubehör
BIO Trinkbecher Bierbecher 500 ml Eichstrich Ø96 mm Bio-Kunststoff (PLA) 50 Stk.
1-PACK
PCV-2825
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen