| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-7983 Herst.-Nr.: PCV-15447 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bierbecher aus Biokunststoff (PLA) Ihr Einsatzgebiet erstreckt sich vom Gastronomie-, Catering und Imbissbereich bis zur privaten Gartenparty. - Füllinhalt: 300 ml
- mit Eichstrich bei 300 ml
- Durchmesser ca. 95 mm
- Hergestellt aus Biokunststoff (PLA)
- Biokompatibel und kompostierbar - dieses Produkt hat keinen negativen Einfluss auf Lebewesen in seiner Umgebung
- mit Schriftzug und Symbol "Naturesse" - die Marke für nachhaltiges Einweggeschirr und nachhaltige Einwegverpackungen
- Farbe: transparent
- Hygienepack: zu je 50 Stk. unterverpackt
- Inhalt: 50 Stk.
Infos zum Biokunststoff PLA:PLA ist ein Biokunststoff (Bioplastik) auf Basis nachwachsender Rohstoffe und ist somit 100% Erdölfrei. PLA ist biokompatibel und kompostierbar und hat keinen negativen Einfluss auf Lebewesen in seiner Umgebung. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Bier-Becher, Bier-Trinkglas, Bierbecher, Willi Becher, Willybecher, ausschankbecher pla, ausschankbecher, ausschankbecher 300ml, BIO, BIERBECHER, Gastrobedarf, BIO-, BIO-Kunststoffbecher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |