Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbecher
>
Einwegschnapsglas
>
Artikel
BIO Schnapsglas 30ml Bio-Kunststoff (PLA), 100 Stk.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-7987
Hersteller:
VEPATIM
Herst.-Nr.:
PCV-3172
EAN/GTIN:
7611243279967
Suchbegriffe:
Einweg-Schnapsglas
Einwegschnapsglas
Schnapsbecher
Schnapsglas
Schnapsglas aus Biokunststoff (PLA)
Ihr Einsatzgebiet erstreckt sich vom Gastronomie-, Catering und Imbissbereich bis zur privaten Gartenparty.
Füllinhalt: 30 ml
Hergestellt aus Biokunststoff (PLA)
Biokompatibel und kompostierbar - dieses Produkt hat keinen negativen Einfluss auf Lebewesen in seiner Umgebung
Aus EU-Produktion (keine Importware)
Farbe: transparent
Hygienepack: zu je 100 Stk. unterverpackt
Inhalt: 100 Stk.
Infos zum Biokunststoff PLA:
PLA ist ein Biokunststoff (Bioplastik) auf Basis nachwachsender Rohstoffe und ist somit 100% Erdölfrei. PLA ist biokompatibel und kompostierbar und hat keinen negativen Einfluss auf Lebewesen in seiner Umgebung.
... >
Einweggeschirr
>
BIO-Einweggeschirr
>
BIO-Kunststoffbecher
... >
Einweggeschirr
>
Trinkbecher
>
Transparente Becher
Weitere Suchbegriffe:
Stamper
,
Stamperl
,
schnapsbecher
,
BIO
,
SCHNAPSGLAS
,
Gastrobedarf
,
BIO-
,
BIO-Kunststoffbecher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,0761*
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.