Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockbodenbeutel mit Siegelnaht transparent 55 + 35mm x 180mm 50my, 1000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-8090
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     EPL-3BB055+35X18050
EAN/GTIN:
     9188090000016
Suchbegriffe:
Blockbodenbeutel
Klotzbodenbeutel
Natronbodenbeutel
Standbodenbeutel
Die Blockbodenbeutel sind aus umweltfreundlichem Polypropylen gefertigt. Sie sind lebensmittelecht und hochtransparent.
Sie verfügen über spezielle Siegelnähte (nicht geklebt), welche auch fein gemahlenen Gewürzen, Tee, Pulver etc. standhalten.
  • Länge: 180 mm
  • Breite: 55 mm
  • Seitenfalte: 35 mm
  • Stärke: 50 my
  • Material: OPP
  • mit Siegelnaht
  • Hochtransparent
  • unbedruckt
  • keine statische Ladung beim Befüllen
  • Inhalt: 1000 Stk.
Weitere Suchbegriffe: klotzbodenbeutel, BLOCKBODENBEUTEL, Gastrobedarf, Beutel, Säcke, mit, Siegelnaht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,69*
€ 62,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,23*
€ 57,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,68*
€ 54,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,72*
€ 50,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,58*
€ 49,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,94*
€ 42,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.