Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockbodenbeutel mit Siegelnaht transparent 100 + 60mm x 280mm 50my, 1000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-8094
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     EPL-3BB100+60X28050
EAN/GTIN:
     9188094000012
Suchbegriffe:
Blockbodenbeutel
Klotzbodenbeutel
Natronbodenbeutel
Standbodenbeutel
Die Blockbodenbeutel sind aus umweltfreundlichem Polypropylen gefertigt. Sie sind lebensmittelecht und hochtransparent.
Sie verfügen über spezielle Siegelnähte (nicht geklebt), welche auch fein gemahlenen Gewürzen, Tee, Pulver etc. standhalten.
  • Länge: 280 mm
  • Breite: 100 mm
  • Seitenfalte: 60 mm
  • Stärke: 50 my
  • Material: OPP
  • mit Siegelnaht
  • Hochtransparent
  • unbedruckt
  • keine statische Ladung beim Befüllen
  • Inhalt: 1000 Stk.
Weitere Suchbegriffe: klotzbodenbeutel, BLOCKBODENBEUTEL, Gastrobedarf, Beutel, Säcke, mit, Siegelnaht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,32*
€ 115,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,19*
€ 107,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,45*
€ 100,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,17*
€ 94,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,28*
€ 82,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.