Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer für Papierrollen und Folienrollen fahrbar höhenverstellbar 150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-8145
Hersteller:
     HAVA
Herst.-Nr.:
     HV-077086
EAN/GTIN:
     9188145000015
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer
HAVA-Schneidständer aus deutscher Produktion in absoluter Profi-Qualität

Geeignet für Luftpolster-und Schaumfolien, Packpapier-und Wellpappen in einer Breite von 150 cm. Verstärkte Stahlrohrrahmen-Konstruktion für schwere Materialrollen.
Ausführung mit höhenverstellbaren Schneidschienen.
  • fahrbarer Schneidständer mit allen 4 Fahrrollen feststellbar
  • Schnittbreite: 150cm
  • Tragkraft: ca. 120 kg
  • Rollendurchmesser bis 110 cm
  • Ausführung mit höhenverstellbaren Schneidschienen
  • Gewicht: 22,0 kg
  • Made in Germany
Alle Schneidschlitten tragen das "GS"-Zeichen für ein verletzungssicheres Schneidsystem.

Hinweis: Die Geräte werden nach Bestelleingang produziert und direkt vom Produzenten ausgeliefert. Eine Rücknahme ist nicht möglich, bitte prüfen Sie vorab, ob das Gerät Ihren Vorstellungen entspricht. Eventuelle Fragen oder Unklarheiten bitte vor dem Kauf abklären.
Weitere Suchbegriffe: SCHNEIDSTÄNDER, Betriebsausstattung, Schneidgeräte/Ständer, fahrbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,78*
€ 656,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,93*
€ 640,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 511,65*
€ 608,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,74*
€ 576,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,24*
€ 556,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,58*
€ 524,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.