Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Verpackung, Versand
>
Lager 2607
>
Gastrobedarf
>
Einweggeschirr
>
BIO-Einweggeschirr
>
BIO-Bechersysteme
>
Artikel
BIO Trinkbecher 300ml + Deckel mit Klappöffnung aus Biokunststoff (PLA) 100 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-8189
Hersteller:
VEPATIM
Herst.-Nr.:
PCV-N147_SET02
EAN/GTIN:
9188189000019
Suchbegriffe:
BIO
TRINKBECHER
DECKEL
Gastrobedarf
Füllinhalt: 300 ml
mit Eichstrich bei 300 ml
inkl. Deckel flach mit Klappöffnung
Durchmesser ca. 96 mm
Hergestellt aus Biokunststoff (PLA)
Biokompatibel und kompostierbar - dieses Produkt hat keinen negativen Einfluss auf Lebewesen in seiner Umgebung
mit Aufdruck '100% Klimaneutral und zu 100% aus erneuerbaren Rohstoffen' sowie Naturesse-Symbol und Entsorgungshinweis
Farbe: transparent
Inhalt: 100 Stk.
Infos zum Biokunststoff PLA:
PLA ist ein Biokunststoff (Bioplastik) auf Basis nachwachsender Rohstoffe und ist somit 100% Erdölfrei. PLA ist biokompatibel und kompostierbar und hat keinen negativen Einfluss auf Lebewesen in seiner Umgebung.
... >
Einweggeschirr
>
BIO-Einweggeschirr
>
BIO-Bechersysteme
Weitere Suchbegriffe:
BIO-
,
BIO-Bechersysteme
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,25*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,31*
€ 33,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,91*
€ 33,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,98*
€ 28,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,74*
€ 27,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,56*
€ 26,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,25*
€ 21,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen