Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Faltkarton
>
Artikel
Faltkarton 450x250x(100)-200mm mit variabler Höhe 1-wellig Dickwelle braun
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-8250
Hersteller:
VEPATIM
Herst.-Nr.:
KA_450_250_200_2311C
EAN/GTIN:
9188250000016
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton 450x250x(100)-200mm mit VARIABLER HÖHE, 1wellig DICKWELLE
Größe: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 450x250x200mm
Dieser Karton hat eine ZWISCHENRILLUNG, die verschiedene AUFBAUHÖHEN ermöglicht:
HÖHE 100mm - entspricht 450mm x 250mm x 100mm
HÖHE 150mm - entspricht 450mm x 250mm x 200mm(= Originalgrösse)
Qualität: 1wellig 3,5 bis 4mm Welle
bis zu 30kg belastbar
Die Kartonagen werden platzsparend geliefert und sind mit einem Handgriff zusammengestellt
Farbe: braun
Kartons mit variabler Höhe:
Dieser Karton mit
variabler Höhe
hat eine oder mehrere Zusatzrillungen, somit können Sie den Karton in verschiedenen Aufbauhöhen verwenden.
Um eine
alternative Aufbauhöhe
nutzen zu können, müssen Sie den Karton nur an den 4 Ecken bis zur gewünschten Höhenrillung einschneiden (siehe rote Punkte) - FERTIG!
Nun können Sie die Deckellaschen in der gewünschten Höhe umklappen.
Zum Einschneiden an den 4 Ecken verwenden Sie am besten ein Schneidemesser (Cutter).
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
Einwellige Kartons
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
Variable HÖHE
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
bis 500 mm
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
einwellige faltkartons qualität 1.30
,
faltkarton
,
faltkarton einwellig
,
FALTKARTON
,
Kartons
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,65*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen