Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abroller Abrollgerät DE LUXE chrom für Handstretchfolie Handwickelfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-8320
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PPV-301259
EAN/GTIN:
     9188320000014
Suchbegriffe:
Handstretchgerät
Stretchfolie Handabroller
Stretchfolienabroller
handstretchgerät
Dieser robuste Handwickelfolienspender ist für Handwickelfolienrollen mit einer Breite von 45 und 50 cm geeignet. Die Lager im Rollenhalter ermöglichen es, den Griff so einzustellen, dass die Rolle weiterhin fest rollt und Sie den Spender tatsächlich mit einer Hand rollen können. Der Wickelfolienspender eignet sich daher auch hervorragend zum Wickeln höherer Paletten.
  • Material: Metall
  • ergonomisch geformt
  • Farbe: chrom
  • für Folienbreiten: 450 - 500 mm
  • Kern Ø: 76 mm


Weitere Suchbegriffe: ABROLLER, Folien, Stretchfolie, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 24 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.