Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbecher
>
Hartpapierbecher
>
Artikel
Heißgetränkebecher Pappbecher Motiv Wintersaison 200ml 280ml, Ø 80mm, 50 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-8343
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
WX-75728
EAN/GTIN:
8591199757285
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Heißgetränkebecher mit Wintersaison
Ideal für Veranstaltungen, Wintermarkt, Garten, Party, Geburtstag, Events, Messe etc.
Heißgetränkebecher mit Motiv Wintersaison
Mit aufgedrucktem Entsorgungshinweis entsprechend aktueller EU-Verordnungen (siehe Symbolbild)
Volumen vollgefüllt bis zum Rand: 280ml
Volumen bei Füllmenge bis 15 mm unter dem Rand: 200ml
Passende Deckel seperat erhältlich
Abmessungen: Höhe: ca. 90mm, Öffnungsdurchmesser: 80mm
Empfohlener Temperaturbereich: -20ºC bis +90ºC
Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
Hygienepack: zu je 50 Stk. unterverpackt
Inhalt: 50 Stk.
... >
Gastrobedarf
>
Einweggeschirr
>
Pappbecher
... >
Einweggeschirr
>
Heißgetränkebecher
>
Pappbecher
... >
Haushalt
>
Partyartikel
>
Weihnachten
Weitere Suchbegriffe:
Kaltgetränkebecher
,
Hartpapier-Becher
,
Hartpapierbecher
,
Pappbecher
,
heissgetränkebecher 200ml
,
hartpapier becher
,
hartpapier-becher 200ml
,
HEIßGETRÄNKEBECHER
,
Gastrobedarf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen