Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Abroller
>
Stretchfolienabroller
>
Artikel
Sparset 32 Rollen Bündelstretchfolie mit verlängerten Kern + Abroller
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-8354
Hersteller:
VEPATIM
Herst.-Nr.:
BSF_PLUS_003_SET2
EAN/GTIN:
9188354000011
Suchbegriffe:
Handstretchgerät
Stretchfolie Handabroller
Stretchfolienabroller
handstretchgerät
32 Stk. Bündelstretchfolie mit verlängertem Kern inklusive Abroller
Ideal zur einfachen, schnellen und günstigen Sicherung und Bündelung Ihrer Paletten, Ring- und Langgüter sowie Stapelware.
Vorteil:
Mit verlängertem Kern und unserem passenden Abroller können Sie bequem und praktisch Ihre Waren umwickeln.
Haftet allein durch Adhäsion und hinterlässt somit keinerlei Kleberückstände
Elastisch: passt sich jeder beliebigen Form an
Einfache Anwendung
Sparsam im Einsatz
Geräuscharmes Abrollen
Beschädigt weder die Produkte, noch die Verpackungen
aus hochfester PE-Folie
Dreischichtenguss
Einseitig haftend
Breite 100mm
Kernlänge:ca 142mm
Länge ca. 150m
Stärke: 23my
Transparent
Gesamtlänge des Abrollers: 26cm
Farbe des Abrollers blau oder rot (Abbildung kann abweichen)
Inhalt: 32 Rollen Stretchfolie und 1 Abroller
... >
Verpackungsmaterial
>
Stretchfolien
>
Vorteilssets
... >
Folien
>
Stretchfolie
>
Vorteilssets
Weitere Suchbegriffe:
BÜNDELSTRETCHFOLIE
,
Sparset
,
Stretchfolien
,
Vorteilssets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 51,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen