Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Abroller
>
Stretchfolienabroller
>
Artikel
Sparset 2 Rollen Handstretchfolie Handwickelfolie schwarz mit Abroller DE LUXE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-8360
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
PPV-301259_SET6
EAN/GTIN:
9188360000012
Suchbegriffe:
Handstretchgerät
Stretchfolie Handabroller
Stretchfolienabroller
handstretchgerät
Unser Sparset besteht aus 2 Rollen Handstretchfolie und passendem Abroller, um sofort bequem stretchen zu können.
Dieser robuste Handwickelfolienspender ist für Handwickelfolienrollen mit einer Breite von 45 und 50 cm geeignet. Die Lager im Rollenhalter ermöglichen es, den Griff so einzustellen, dass die Rolle weiterhin fest rollt und Sie den Spender tatsächlich mit einer Hand rollen können. Der Wickelfolienspender eignet sich daher auch hervorragend zum Wickeln höherer Paletten.
Daten/Infos zur Handstretchfolie:
Elastisch: passt sich jeder beliebigen Form an
Einfache Anwendung
Schutz vor Staub und Schmutz
Sparsam im Einsatz
Geräuscharmes Abrollen
Beschädigt weder die Produkte, noch die Verpackungen
aus hochfester PE-Folie
Dreischichtenguss
Einseitig haftend
Breite 500mm
Stärke: 20my
Lauflänge: ca. 200 Meter
Farbe: Schwarz
Undurchsichtig
Daten/Infos zum Abroller:
Material: Metall
ergonomisch geformt
Farbe: chrom
für Folienbreiten: 450 - 500 mm
Kern Ø: 76 mm
... >
Verpackungsmaterial
>
Stretchfolien
>
Vorteilssets
... >
Folien
>
Stretchfolie
>
Vorteilssets
Weitere Suchbegriffe:
HANDSTRETCHFOLIE
,
Sparset
,
Stretchfolien
,
Vorteilssets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 45,50*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen