Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrohre Versandhülsen rund 76 x 1100mm braun inkl. Deckel Format A1 A0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-8450
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VH-76-1130-2-2DW
EAN/GTIN:
     9188450000014
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
  • Versandrohr aus spiralgewickelter Pappe für den Versand oder die Lagerung
  • Ideal für Lagerung und Transport von Poster, Plakaten, Plänen, Zeichnungen, Kalender etc.
  • Inkl. 2 Einsteckdeckel weiß aus LDPE
  • Nutzbare Länge: 1100mm (Gesamtlänge 1130mm)
  • Innen-Durchmesser 76mm
  • Stärke 2mm
  • Gewicht ca. 470 gr.
  • Beidseitig befüllbar
  • Farbe: braun


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,768* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,80*
€ 17,612
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,09*
€ 16,7671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,31*
€ 14,6489
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 11,73*
€ 13,9587
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.