Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-8476 Herst.-Nr.: PAP-14770 EAN/GTIN: 4002911147702 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Pappbecher grün
- Mit Füllstrich bei 200ml
- Volumen: 200ml
- Hergestellt aus hitzebeständigem Hartpapier innen und außen mit PE-Beschichtung
- Äußere PE-Beschichtung als Barriere für Kondensfeuchtigkeit
- Abmessungen: Höhe: 88mm, Öffnungsdurchmesser: ca. 80mm
- Materialstärke: 230 gr./m²
- Hygienepack: zu je 100 Stk. unterverpackt
- Inhalt: 100 Stk.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, Party-Einweggeschirr, Party-Geschirrset, Partygeschirr, papstar pappbecher 200ml, hartpapier becher, hartpapier-becher 200ml, KALTGETRÄNKEBECHER, Gastrobedarf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5,44* | € 6,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6,99* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 6,51* | € 9,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 6,75* | € 9,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2607 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 5,71* | € 10,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2607 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0571* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2607 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2607 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|