| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-8495 Herst.-Nr.: HT-SF8-04377 EAN/GTIN: 5901460019814 |
| |
|
| | |
| Future Smart BIO Automatenbecher, Pappbecher 180 ml Wir möchten unseren ersten Papierbecher aus 100 % nachwachsenden Rohstoffen des finnischen Herstellers Huhtamaki vorstellen. Der Huhtamaki Future Smart Papierbecher reduziert die Nutzung von erdölbasierenden Rohstoffen und ist ein kosteneffizienter Becher mit bio-basierender Beschichtung. Huhtamaki Future Smart verwendet nur PEFC zertifiziertes Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Natürlich können Sie unsere Automatenbechervielfalt auch außerhalb des Einsatzes in Vendingautomaten ganz normal für den Ausschank heißer Getränke nutzen!
- Hochwertiger BIO Vendingbecher mit Motiv "Future Smart"
- Nachhaltige Lösung: Nachwachsender Rohstoff - PEFC zertifiziertes Papier
- Volumen: 180 ml
- Höhe: 93,2 mm
- Durchmesser: 70,3 mm
- Grammatur: 4,9 g
- Material: Papier/Pappe mit Bio-Beschichtung
- Mit aufgedrucktem Entsorgungshinweis entsprechend aktueller EU-Verordnungen
- Hygienepack: zu je 100 Stk. unterverpackt
- Inhalt: 100 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Automaten-Becher, Automatenbecher, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, Kaffee-Becher, Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, automatenbecher 180 ml, automatenbecher, automatenbecher huhtamaki, AUTOMATENBECHER, Gastrobedarf, BIO-, BIO |
| | |
| |