Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbecher
>
Hartpapierbecher
>
Artikel
BIO Trinkbecher Whiskeybecher aus Pappe 10 cl - 100 ml dunkelgrün, 20 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-8504
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
PAP-88000
EAN/GTIN:
4002911839553
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
BIO Whiskeybecher aus nachwachsenden Rohstoffen mit Dekor
Einwegbecher und biologische Abbaubarkeit müssen kein Widerspruch sein: Anstelle einer herkömmlichen Kunststoff-Beschichtung besitzen die neuen Becher eine biologisch abbaubare PLA-Beschichtung.
Füllinhalt: 10cl - 100ml
Durchmesser: 7,2 cm, Höhe: 7,5 cm
Dekor: "Whiskey" dunkelgrün
Maximal einsetzbar bis 90 °C
Produktzertifizierung: FSC®-zertifiziert
Unterverpackung: 20 Stk.
Inhalt: 20 Stk.
... >
Einweggeschirr
>
BIO-Einweggeschirr
>
BIO-Pappbecher
... >
Gastrobedarf
>
Einweggeschirr
>
Pappbecher
Weitere Suchbegriffe:
Kaltgetränkebecher
,
Hartpapier-Becher
,
Hartpapierbecher
,
Pappbecher
,
Old Fashioned Glas
,
Whiskey-Glas
,
Whiskeybecher
,
Whiskeyglas
,
Whisky-Glas
,
Whisky-Tumbler
,
Whiskybecher
,
Whiskyglas
,
hartpapierbecher 100ml
,
hartpapier becher
,
ausschankbecher pla
,
HEIß
,
KALTGETRÄNKEGEBECHER
,
Gastrobedarf
,
BIO-
,
BIO-Pappbecher
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,30*
Lager 7223
7 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 1,26*
€ 2,55*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 3,05*
Lager 2607
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 1,87*
€ 3,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0935* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 2607
Versand:
Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2607
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIO Trinkbecher für Bier Bierbecher aus Pappe 0,4l - 400ml grau, 20 Stk.
1-PACK
PAP-88001
ab € 2,40*
Zubehör
BIO Trinkbecher für Wein und Gin aus Pappe 0,2l - 200ml aubergine, 20 Stk.
1-PACK
PAP-88002
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen