| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-8506 Herst.-Nr.: KA_200_200_1100_T21C EAN/GTIN: 9188506000012 |
| |
|
| | |
| Faltkarton Versandhülse 1100x200x200mm , 1wellig braun - Größe: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 1100x200x200mm*
- Qualität: 1wellig 3,5 bis 4mm Welle
- bis zu 15kg belastbar
- Farbe: braun
- Unsere Verpackungstipps:
- Unsere Versandkartons für den Rollenversand eignen sich besonders für den kostengünstigen Versand, weil Sie im Bereich von DHL keine Rollenservicemarke gegen Aufpreis kaufen müssen, ausserdem sparen Sie sich die sog. Beförderungshilfe, da unsere Kartons quaderförmig sind. Architekten, Ingenieure, Ärzte, Künstler und Drucker versenden damit innerhalb Deutschlands Ihre Pläne, Röntgenbilder, Kunstdrucke und Bilder u.a., unter Ausnutzung der Maximalmaße (= DHL 1200mm Länge).
- Österreich-TIPP: Mit diesem Karton können Architekten, Ingenieure, Ärzte, Künstler und Drucker Ihre Pläne, Röntgenbilder, Kunstdrucke, Bilder u.ä. OHNE Sperrgutaufschlag innerhalb Österreichs unter Ausnutzung des Maximalmaß (Post AT=1000mm Länge) versenden, da der Karton quaderförmig ist.
- Bitte beachten Sie dennoch die Vorschriften Ihres bevorzugten Versandunternehmens. Eventuelle Unklarheiten bitte VOR dem Kauf abklären.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, posterkarton, FALTKARTON, Kartons |
| | |
| |