Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbesteck
>
Einweggabel
>
Artikel
Holzbesteck Set Messer Gabel Serviette natur einzeln verpackt in Papierbeutel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-8541
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
PAP-88270
EAN/GTIN:
9188541000015
Suchbegriffe:
Bambusgabel
Einweg-Gabel
Einweggabel
Gabel (Einweg)
Umweltfreundliches Besteckset aus Holz
bestehend aus:
-Messer 16,5 cm
-Gabel 15,5 cm
-Serviette 23 x 23 cm, 2-lagig, 1/8 Falz, braun
verpackt in Papierbeutel - hygienisch und nachhaltig
biologisch abbaubar und kompostierbar
aus natürlich hellem Birkenholz, daher nicht gebleicht
splitterfrei dank maschineller Politur der Oberfläche ohne Zusätze
stabil und geschmacksneutral
Profitieren Sie für Ihr To-Go-Geschäft vom natürlichen und positiven Image der Holzbesteckartikel
... >
Haushalt
>
Kleinmengen
>
Besteck
... >
Gastrobedarf
>
Einweggeschirr
>
Besteck
Weitere Suchbegriffe:
Holzgabel
,
einweg-gabel holz
,
einweg gabel
,
holzgabel kompostierbar
,
HOLZMESSER
,
Holzbesteck
,
Haushalt
,
Kleinmengen
,
Besteck
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,25*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen