| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-8612 Herst.-Nr.: PCV-11067N EAN/GTIN: 7611243496456 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eisbecher aus Kraftpapier mit Biobeschichtung Die Umwelt zu schonen liegt in unser aller Verantwortung. Der Einsatz unseres Bio-Eisbechers ist ein Beitrag dazu. Seine besondere Beschichtung macht ihn vollständig kompostierbar. Er ist dabei ebenso beständig und haltbar wie herkömmliche Becher . Natürlich! Praktisch für das Außerhausgeschäft an Eisdielen, Eiscafés, Imbissen usw. - Hochwertiger Eisbecher aus braunem Kraftpapier (hergestellt aus reinem Zellstoff)
- Biologisch abbaubar und kompostierbar
- FSC® zertifiziert - dh. der Karton stammt aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft
- Innenbeschichtung aus Biokunststoff PLA (Statt PE).
PLA wird zu 100% aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt (ohne Erdöl!). Dieser BIOkunststoff ist eine umweltfreundliche Alternative zu den erdölbasierten Kunststoffen. - Inhalt: 100ml
- Durchmesser: 75mm
- Höhe: ca. 45mm
- Mit Schriftzug und Symbol "Naturesse" - die Marke für nachhaltiges Einweggeschirr und nachhaltige Einwegverpackungen
- Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Hygienepack: zu je 50 Stk. Unterverpackt
- Inhalt: 50 Stk.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eispokal, Eisschale, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, pappbecher kompostierbar 100 ml, hartpapier becher, hartpapierbecher 50stck, BIO, EISBECHER, Gastrobedarf, BIO-, BIO-Eisbecher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |