| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-8687 Herst.-Nr.: IN-Q4216M EAN/GTIN: 5206970004825 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pappbecher 'Coffee To Go' in schwarz - Hergestellt aus hitzebeständigem Hartpapier mit einer Innenbeschichtung aus PE
- Mit Entsorgungshinweis
- Volumen vollgefüllt bis zum Rand: 510ml
- Volumen bei Füllmenge bis 20 mm unter dem Rand: 400ml
- Abmessungen: Höhe: ca. 135mm, Öffnungsdurchmesser: 90mm
- Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Passende Deckel seperat erhältlich
- Hygienepack: zu je 50 Stk. unterverpackt
- Inhalt: 50 Stk.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, Becher Coffee to go, Coffee-to-go-Becher, Einweg-Kaffeebecher, To go Becher, hartpapierbecher 400ml, hartpapier becher, hartpapierbecher 50stck, PAPPBECHER, Heiß-, Gastrobedarf, CoffeeToGo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |