| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-8704 Herst.-Nr.: IN-Q4216CL EAN/GTIN: 5206970056435 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pappbecher mit neuem COFFEE LOVERS DESIGN - Hergestellt aus hitzebeständigem Hartpapier mit einer Innenbeschichtung aus PE
- Mit Entsorgungshinweis
- Volumen vollgefüllt bis zum Rand: 510ml
- Volumen bei Füllmenge bis 20 mm unter dem Rand: 400ml
- Abmessungen: Höhe: ca. 135mm, Öffnungsdurchmesser: 90mm
- Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Passende Deckel seperat erhältlich
- Hygienepack: zu je 50 Stk. unterverpackt
- Inhalt: 50 Stk.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, Becher Coffee to go, Coffee-to-go-Becher, Einweg-Kaffeebecher, To go Becher, kaffeebecher pappe 400ml, hartpapier becher, hartpapierbecher 400ml, PAPPBECHER, Gastrobedarf, Heißgetränkebecher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |