Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIO Trinkbecher 400 ml Eichstrich Ø 95 mm Bio-Kunststoff (PLA) 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-8712
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PCV-24435.H
EAN/GTIN:
     4011678005668
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Trinkbecher aus Biokunststoff (PLA)
Ihr Einsatzgebiet erstreckt sich vom Gastronomie-, Catering und Imbissbereich bis zur privaten Gartenparty.

  • Füllinhalt: 400 ml
  • mit Eichstrich bei 400 ml
  • Durchmesser ca. 95 mm
  • Hergestellt aus Biokunststoff (PLA)
  • Biokompatibel und kompostierbar - dieses Produkt hat keinen negativen Einfluss auf Lebewesen in seiner Umgebung
  • Farbe: transparent
  • Hygienepack: zu je 50 Stk. unterverpackt
  • Inhalt: 50 Stk.

PS: Für diesen Bio-Trinkbecher sind keine Deckel erhältlich
Infos zum Biokunststoff PLA:
PLA ist ein Biokunststoff (Bioplastik) auf Basis nachwachsender Rohstoffe und ist somit 100% Erdölfrei. PLA ist biokompatibel und kompostierbar und hat keinen negativen Einfluss auf Lebewesen in seiner Umgebung.


Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, ausschankbecher pla, ausschankbecher, ausschankbecher 400ml, BIO, TRINKBECHER, Gastrobedarf, BIO-, BIO-Kunststoffbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0944* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.