Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Flachbeutel
>
Artikel
Flachbeutel 280 x 400 mm, 25my, transparent, 100 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-882
Hersteller:
VEPATIM
Herst.-Nr.:
DM-10012840
EAN/GTIN:
9180882000013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
PP-Beutel
Vielseitige Verwendung (zB: Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Kleinmaterialien)
Mögliche Verschlussarten: Schweißen, Klammern, Kleben
25my starke PE-Folie
Transparent
Lebensmittelecht
Inhalt: 100 Stk.
Das Produktbild ist symbolhaft und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Genereller Hinweis zu Folienprodukten: Je nach Charge können dreieckige Pfeilsymbole mit einer zweistelligen Zahlenkombination und/oder Buchstabenabkürzung aufgedruckt sein, diese kennzeichnen das Material bzw. die Wiederverwendbarkeit des Materials innerhalb des Recyclingkreislaufs.
Bedeutung: 01=PET (Polyethylen-Therefthalat), 02=PE-HD Polyethylen high density), 03=PVC (Polyvinylchlorid), 04=PE-LD (Polyethylen low density), 05=PP (Polypropylen), 06=PS (Polystyrol)
... >
Verpackungsmaterial
>
Säcke
>
Flachbeutel
... >
Verpackungsmaterial
>
Beutel
>
Flachbeutel
... >
Gastrobedarf
>
Beutel und Säcke
>
Flachbeutel
Weitere Suchbegriffe:
flachbeutel 280 x 400 mm
,
pe-beutel
,
pe-beutel 25µ
,
FLACHBEUTEL
,
Gastrobedarf
,
Beutel
,
Säcke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,81*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0281* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TESA 06400-00001-02 Kartonverschlussband-Spender Handgeführt Manuell
tesa
06400-00001-02
ab € 12,61*
Sonstiges
Abroller für Bündelstretchfolie mit überstehender Hülse bzw. verlängerten Kern
VEPATIM
BSF_PLUS_004
ab € 3,55*
Sonstiges
Blockbodenbeutel Rot 80 + 50mm x 252mm 4-lagig, 500 Stk.
VEPATIM
EP-35BB250R
ab € 47,05*
Sonstiges
Bündelstretchfolie mit verlängerten Kern, 100mm x 150m, 23my
VEPATIM
BSF_PLUS_003
ab € 1,28*
Sonstiges
Flachsäcke 480 x 880 mm, LDPE transparent, 100 my
VEPATIM
HN-804590RWA
ab € 0,39*
Sonstiges
Warnklebeband Signalband PVC Naturkautschuk geräuscharm rot/weiß 50mm x 33m
VEPATIM
DM-70300629
ab € 97,88004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen