Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trittleiter mit 2 Stufen aus Stahl bis 150kg belastbar weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-8930
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PA-8041763
EAN/GTIN:
     8717448041763
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Montage-Treppe
Montagetritt
Trittleiter mit 2 Stufen aus Stahl

  • 2-Stufen
  • Material: Stahl
  • Belastbar bis zu 150kg
  • Größe: 1075 x 470 x 465 mm
  • Farbe: weiß/schwarz


Weitere Suchbegriffe: Tritte, Trittleiter, klapptreppe 2 stufen, klapptreppe, TRITTLEITER, Haushalt, Leitern, Transportwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2607
2000
€ 6,99*
ab € 17,82*
€ 29,98*
€ 5,50*
ab € 30,71*
€ 44,31*
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.