Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umzugskarton-Vorteils-SET Home&Office Classic, 33 tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-933
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     KA_SHOP_HO_CL_33
EAN/GTIN:
     9180933000016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
Bücherkarton
Umzugskarton
Umzugskarton-Vorteils-SET Home & Office Classic, 33 tlg.

30 Stk. Umzugskarton HOME & OFFICE mit seitlichen Griffmulden
Ideal sowohl für den privaten Umzug als auch für Büroordner, apier etc.
  • Fertig-Aufbaugrösse brutto (Länge x Breite x Höhe) ca.: 660x315x335mm
  • Innenabmessungen (Länge x Breite x Höhe) ca.: 650x305x325mm
  • mit variabler Aufbauhöhe: Standardhöhe 335mm - weitere mögliche Aufbauhöhe 200mm
  • stabil und robust durch 2welliger Kartonqualität
  • bis zu 30kg belastbar
  • mit seitlichen Tragegriffen
  • Farbe: braun
  • sicherer Halt und hohe Stabilität durch fixe Verklebung des Bodens und des Verschlusses mit Klebeband (Klebeband im Set enthalten)
+1 Stk. Profi-Packband Klebeband 50mmx66m in braun

+1 Stk. Handabroller Tesa `Easy-Use` für 50mm Klebebänder

+1 Stk. Universalcutter 9mm

Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
SE-100390894
ab € 6,01*
Sonstiges
VEPATIM
WX-72520
ab € 35,59*
Sonstiges
VEPATIM
WX-72431
ab € 16,05*
Sonstiges
VEPATIM
PR_UM_GLA_13TLG
ab € 6,54*
Sonstiges
VEPATIM
WP-100-005
ab € 6,81*
Sonstiges
VEPATIM
HA-0060662358020
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.