Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Faltkarton
>
Artikel
Faltkarton 350x350x130mm 1-wellig, braun
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-941
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
KA_350_350_130_1
EAN/GTIN:
9180941000015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton 350x350x130mm 1wellig, braun
Größe: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 350x350x130mm
Qualität: 1wellig 3,5 bis 4mm Welle
bis zu 15kg belastbar
Die Kartonagen werden platzsparend geliefert und sind mit einem Handgriff zusammengestellt
Farbe: braun
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
Einwellige Kartons
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
bis 400 mm
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
faltkarton einwellig
,
faltkarton
,
faltkarton 1-pack
,
FALTKARTON
,
Kartons
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,57*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faltkarton 150x150x100mm 1-wellig braun
1-PACK
KA_150_150_100_T21C
ab € 0,18*
Sonstiges
Faltkarton 200x200x(100)-200mm mit variabler Höhe 1-wellig Dickwelle
1-PACK
KA_200_200_200_T21C
ab € 0,29*
Sonstiges
Faltkarton 230x150x150mm 1-wellig Dickwelle braun
1-PACK
KA_230_150_150_T21C
ab € 0,24*
Sonstiges
Faltkarton 280x220x180mm 1-wellig Dickwelle braun
1-PACK
KA_280_220_180_1
ab € 0,37*
Sonstiges
Faltkarton 300x300x(100)-200mm mit variabler Höhe 1-wellig Dickwelle braun
1-PACK
KA_300_300_200_T21C
ab € 0,45*
Sonstiges
Faltkarton 310x150x220mm 1-wellig Dickwelle braun
1-PACK
KA_310_150_220_T21C
ab € 0,35*
Sonstiges
Faltkarton 350x200x90mm 1-wellig Dickwelle braun
1-PACK
KA_350_200_090_T21C
ab € 0,39*
Sonstiges
Faltkarton 350x250x(200)-350mm mit variabler Höhe 1-wellig Dickwelle Din A4+ braun
1-PACK
KA_250_350_350_T21C
ab € 0,59*
Sonstiges
Faltkarton 350x290x130mm 1-wellig Dickwelle braun
1-PACK
KA_350_290_130_1
ab € 0,50*
Sonstiges
Faltkarton 400x250x150mm 1-wellig, braun
1-PACK
KA_400_250_150_1
ab € 0,50*
Sonstiges
Faltkarton 400x400x(100)-350mm mit variabler Höhe 1-wellig Dickwelle braun
1-PACK
KA_400_400_350_T21C
ab € 0,90*
Sonstiges
Faltkarton 430x305x(135)-220mm mit variabler Höhe 1-wellig Dickwelle braun Din A3
1-PACK
KA_430_305_220_T21C
ab € 0,70*
Sonstiges
Faltkarton 500x300x(100)-210mm (Außenmaß) mit variabler Höhe 1-wellig Dickwelle
1-PACK
KA_490_290_200_T21C
ab € 0,94*
Sonstiges
Plattenpapiere, rund, weiß, Ø 30 cm, 500 Stk.
1-PACK
WX-72431
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen