Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandhülsen 1000x200x200mm, 1-wellig braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-943
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     KA_200_200_980_T21C
EAN/GTIN:
     9180943000013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Faltkarton Versandhülse 1000x200x200mm , 1wellig braun

  • Größe: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 1000x200x200mm*
  • Qualität: 1wellig 3,5 bis 4mm Welle
  • bis zu 15kg belastbar
  • Farbe: braun
* Die Grösse wird wenige mm unter Maß produziert, da sich beim Beladen oder durch hohe Luftfeuchtigkeit die Kartons noch etwas ausdehnen können. Das könnte sonst u.U. zu Problemen (SPERRGUT Aufschlag etc.) bei Höchstmaßen div. Versender führen.

  • Unsere Verpackungstipps:
    • Unsere Versandkartons für den Rollenversand eignen sich besonders für den kostengünstigen Versand, weil Sie im Bereich von DHL keine Rollenservicemarke gegen Aufpreis kaufen müssen, ausserdem sparen Sie sich die sog. Beförderungshilfe, da unsere Kartons quaderförmig sind. Architekten, Ingenieure, Ärzte, Künstler und Drucker versenden damit innerhalb Deutschlands Ihre Pläne, Röntgenbilder, Kunstdrucke und Bilder u.a., unter Ausnutzung der Maximalmaße (= DHL 1200mm Länge).

    • Österreich-TIPP: Mit diesem Karton können Architekten, Ingenieure, Ärzte, Künstler und Drucker Ihre Pläne, Röntgenbilder, Kunstdrucke, Bilder u.ä. OHNE Sperrgutaufschlag innerhalb Österreichs unter Ausnutzung des Maximalmaß (Post AT=1000mm Länge) versenden, da der Karton quaderförmig ist.

    • Bitte beachten Sie dennoch die Vorschriften Ihres bevorzugten Versandunternehmens. Eventuelle Unklarheiten bitte VOR dem Kauf abklären.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
KA_1180_580_580_32BC
ab € 20,22*
Sonstiges
1-PACK
KA_310_150_220_T21C
ab € 0,34*
Sonstiges
1-PACK
KA_400_250_150_1
ab € 0,48*
Sonstiges
1-PACK
KA_430_305_220_T21C
ab € 0,68*
Sonstiges
1-PACK
KA_450_350_450_T21C
ab € 1,24*
Sonstiges
1-PACK
KA_590_200_200_T21C
ab € 0,50*
Sonstiges
1-PACK
KA_595_395_300_T21C
ab € 1,37*
Sonstiges
1-PACK
KA_890_350_350_2.3
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.