| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1066347 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: HVG25610XM EAN/GTIN: 4250623766463 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900061786, Edelstahl-Grundregal , Material: Aus hochwertigem V2A Edelstahl, rostfrei , Beständig gegen Wärme,Kälte und viele Chemikalien , Böden: schraublos höhenverstellbar im Abstand von 25 mm , Fachlast: Bis 200 kg Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung , Mit Diagonalstreben , Bodenkante: 40 mm hoch , Schnelle Steckmontage , Beliebig erweiterbar - auch nachträglich , Sicherheit: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007) , Auf Anfrage auch Regale mit geschlitzten Böden zur besseren Durchlüftung erhältlich Die Fachbodenoberfläche wird für den Versand durch eine Folie geschützt. Diese ist bei Temperaturen von +18°C und mehr, vor der Montage, leicht zu entfernen. Außenmaße: Breiten: Grundregal 1060 mm Anbauregal 1010 mm Tiefen: Bodentiefe +35 mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Anzahl Böden: | 6 | Maße HxBxT: | 2500x1000x600 mm | Fachlast: | 200 kg | Feldlast: | 1500 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 659,03* | € 757,02* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 828,00* | € 938,18* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 877,04* | € 990,48* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 776,68* | € 996,47* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 924,79* | € 1.040,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|