Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4021885121815, BS Rollen Lenkrolle Fest.50mm Platte,Poly-Rad,KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1095831
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     4021885121815
EAN/GTIN:
     4021885121815
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4021885121815, Lenkrolle Fest.50mm Platte,Poly-Rad,KL, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
A620.C10.050
a:
50 mm
c:
25 mm
e:
74 mm
g:
60 x 60 mm
h:
48 x 48/38 x 38 mm
k:
6,3 mm
f:
120 kg
Marke:
BS Rollen«
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 14,18*
€ 18,08*
2 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 14,24*
€ 18,09*
8 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 14,55*
€ 18,54*
8 Tage
26
1
€ 4,30*
ab € 14,70*
€ 19,46*
Lager 260
21
1
€ 4,95*
ab € 21,58*
€ 27,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
A621.C10.035
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.