| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1225378 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: E10A00PE45010OL-001 EAN/GTIN: 4260633270515 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900066429, Rollbehälter „Classic“ Die Rollbehälter bieten einen modularen Aufbau. Sie sind stabil und leicht zu bedienen. , Tragkraft: 500 kg , Rollbox: robuste Rohr-Konstruktion, innovative Klemmtechnik , Rohr-Ø: 22 mm , Rohroberfläche: galvanisch verzinkt, besonders glatt, hoch widerstandsfähig , Bodenplatten: Kunststoff, Metallschienen zur Rahmenversteifung , Etagenabstand bei eingesetzten Böden: ca.300 mm , Rollen: 2 Lenk-, 2 Bockrollen , Reifen: Kunststoff-Bereifung (Polypropylen), Ø 108 mm , Farbe: serienmäßig blau (ähnlich RAL 5010 enzianblau), weitere Farben auf Anfrage lieferbar , Basismodell: Ohne Aufbauten, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 500 kg | Maße Außen ca. LxBxH: | 720x810x mm | Rohr-Ø: | 22 mm | Etagenabstand: | 300 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 49 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,33* | € 62,87* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,41* | € 63,85* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,21* | € 72,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,21* | € 72,90* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,23* | € 79,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|