Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066474, Akku LED-Leuchte MAULseven schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1281385
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4002390069182
EAN/GTIN:
     4002390069182
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066474, LED-Leuchte, Akku, MAULseven Diese mobile Leuchte mit Touchfeld-Bedienung ist platzsparend zusammenklappbar (26,3 x 5 x 6,2 cm). , Leuchtkopf: neigbar , USB-Anschluss: an der Seite des Fußes , Beleuchtungsstärke: in 3 Stufen einstellbar , Farbtemperatur: einstellbar , Mit 15 LED: 5 warmweiße (3000 Kelvin) und 10 tageslichtweiße (6500 Kelvin) , Leuchtmittel-Lebensdauer: ca. 20000 h , Energieverbrauch: 4 kWh/1000 h , Netzunabhängiger Akkubetrieb inklusive Mini-B USB-Anschluss und Kabel (Länge 94 cm) , Lithium-Ionen-Akku, Akku-Laufzeit: ca. 2 Stunden, Ladezeit ca. 4 Stunden , Ladbar an jedem Standard USB-Netzteil (1 Ampere) , Fuß mit schreibtischschonender Unterlage , 1560 Lux Beleuchtungsstärke bei 26 cm Abstand Hinweis: Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Lampen können nicht ausgetauscht werden., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Armlänge:
25,3 cm
Lichtstrom:
210 lm
Höhe:
27,2 cm
Akku Kapazität:
1200 mAh
Gewicht:
410 g
Herstellerartikelnummer:
8180190
Herstellername:
Jacob Maul GmbH
Markenname:
Maul
Energieeffizienzklasse:
G
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 6,90*
ab € 28,49*
€ 38,34*
2 Tage
14
€ 7,90*
ab € 30,51*
€ 40,78*
Lager 260
14
€ 4,95*
ab € 31,17*
€ 41,64*
5 Tage
14
€ 4,30*
ab € 31,32*
€ 42,56*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 29,75*
€ 44,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.