Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065034, Anbauregal m.6 Traversen für Getränkekisten 1750x335x510RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1281494
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HKA17305GK
EAN/GTIN:
     4250623706698
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Getränkekistenregal
Getränkeregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065034, Getränkekisten-Anbauregal Dieses Steckregal-System ist für die Lagerung von Getränkekisten und bieten Platz bis zu 9 Standardkästen je Regal. , Einfache und schnelle Steckmontage, beliebig erweiterbar , Belastung pro Ebene: 100 kg (bei gleichmäßiger Belastung) , Sicherheit: alle Getränkekistenregale müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007) , Passendes Zubehör: Decken, Wand- und Bodenverankerungen optional bestellbar Außenmaße: , Breiten: Grundregal + 60 mm, Anbauregal +10 mm , Regaltiefe: 335 mm , Oberfläche: in RAL 7035 lichtgrau beschichtet, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße HxBxT:
1750x500x300 mm
Oberfläche:
RAL 7035
Anzahl Ebenen:
3
Kapazität min.:
3 Kästen
Feldlast:
300 kg
Fachlast:
100 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, getränkekistenregal, 00065034, ANBAUREGAL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
16
Frei Haus
ab € 89,78*
€ 114,11*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,77*
€ 121,61*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 97,16*
€ 123,29*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,20*
€ 134,01*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,52*
€ 143,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW49
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.