Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065223, Anbauregal zerlegt HZA 20307 EX, 6 Böden 2000x300x750mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1281516
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HZA20307EX
EAN/GTIN:
     4250623715409
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065223, Büro-Anbausteckregal verzinkt Das einseitig nutzbare Ordnerregal bietet Platz für zahlreiche DIN-A4-Ordner. , Fachlast: 60 kg , Raster Höhenverstellung: 25 mm Abstand , Aussteifung: Diagonalstreben, Bodenkante: 25 mm hoch , Schnelle Steckmontage: nachträglich beliebig erweiterbar Planungshinweis: Grundregal: + 60 mm Anbauregal: + 10 mm Bodentiefe: 335 mm Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-Tiefenverhältnis von größer als 5 : 1 müssen gegen Kippen gesichert werden (Wand- oder Deckenverankerung), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße HxBxT:
2000x750x300 mm
Anzahl Böden:
6
Ordnerkapazität pro Regalfeld:
54
Fachlast:
60 kg
Feldlast:
650 kg
Oberfläche:
verzinkt
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,78*
€ 114,76*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 92,51*
€ 115,61*
14 Tage
16
Frei Haus
ab € 92,67*
€ 115,72*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,15*
€ 123,83*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 99,66*
€ 126,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,38*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20310EX
ab € 99,28*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z07302/040
ab € 9,95*
Zubehör
Julius vom Hofe
K432520
ab € 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.