Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900063107, Arbeitstisch LIFT 2800BMP2800x800x740/1140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1281702
Herst.-Nr.:
     405.402
EAN/GTIN:
     4014641153878
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900063107, Arbeitstischsystem Lift Per Knopfdruck lässt sich bei diesem Arbeitstisch die richtige Höhe für ergonomisches Arbeiten einstellen. Die aussteifende Rückwand sorgt für festen Stand und schafft Raum,um zum Beispiel einen Rollcontainer unter den Arbeitstisch zu stellen. , Breite: 2800 mm , Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, Tiefe 800 mm , 3 Arbeitsplatten zur Wahl: BMP, KSP, UBP , Höhenverstellung: Elektromotorisch betriebenes Spindelhubsystem , Hubbereich: 400 mm, von 740 bis 1140 mm , Hubkraft pro Hubsäule: 300 kg , Hubkraft gesamt: 600 kg (bei flächenverteilter Last) UBP – Universalplatte mit ABS-Kante: Ausführung , Abriebfest und antistatisch , Kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren,Laugen sowie Hitzeeinwirkung bis 250° C , Langandauernd beständig gegen Fette und Öle, Fabrikat: Anke
Weitere Informationen:
Arbeitsplatte:
Universalplatte (UBP)
Breite:
2800 mm
Höhenverstellung:
7401140 mm
Plattenstärke:
40 mm
Plattentiefe:
800 mm
Herstellerartikelnummer:
405.402
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Markenname:
ANKE
Made in Germany:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.635,63*
€ 2.848,78*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.627,94*
€ 2.848,79*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.870,37*
€ 3.069,64*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.059,81*
€ 3.282,03*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.210,92*
€ 3.434,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.434,11*
€ 4.086,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.408,53*
€ 4.056,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.297,03*
€ 3.923,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.240,81*
€ 3.856,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.210,92*
€ 3.820,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
902.003
ab € 29,95*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
902.000
ab € 18,25*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
902.001
ab € 19,89*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
902,007
ab € 41,40*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
902,004
ab € 26,01*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
902,005
ab € 27,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.