Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065584, Auffangwanne Stahl CW 4, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1281742
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P65-2003-A
EAN/GTIN:
     4260139973163
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065584, Auffangwanne Stahl, lackiert Die kompakten Auffangwannen sind für die vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten geeignet. , Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt , Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR , Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste , 100 mm Bodenfreiheit zum einfachen Transport mit Hubgeräten , Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder Feuerverzinkung , Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Wannen PE-Einsätze lieferbar Oberfläche: lackiert RAL 5015 himmelblau. Weitere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: LACONT
Weitere Informationen:
Typ:
CW 4
Kapazität 200-l-Fass:
4
Auffangvolumen:
210 l
Maße BxTxH:
1325x1320x250 mm
Traglast:
1000 kg
Gewicht:
110 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
RAL 5015 himmelblau
Herstellerartikelnummer:
P65-2003-A
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Markenname:
LaCont
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, stahl auffangwanne 210 l, fasswanne, fasswanne verzinkt, 00065584, AUFFANGWANNE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,67*
€ 415,23*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,60*
€ 417,21*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,44*
€ 444,70*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 387,12*
€ 448,11*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 368,41*
€ 451,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,23*
€ 494,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,40*
€ 482,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,83*
€ 459,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,97*
€ 442,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,67*
€ 426,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1701-A
ab € 122,53*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1801-A
ab € 223,96*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1702-A
ab € 152,53*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1802-A
ab € 307,88*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1703-A
ab € 153,03*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1803-A
ab € 395,23*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2011-A
ab € 190,18*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2012-A
ab € 279,36*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2017-A
ab € 248,82*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2014-A
ab € 390,35*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2013-A
ab € 333,06*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2010-A
ab € 180,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.