Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065696, Auffangwanne Stahl WSP-KTC-SSS lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-1281756
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P21-2605-A
EAN/GTIN:
     4260281965818
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065696, Auffangwanne für KTC 1000 Liter Die Auffangwannen eignen sich zum Lagern und Abfüllen von Gefahrstoffen in Großgebinden. Durch die Bodenfreiheit von 100 mm sind sie für den Staplertransport geeignet. , Geeignet für die Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe , Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt , Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR , Mit herausnehmbaren,feuerverzinkten Gitterrosten , Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung, Fabrikat: LACONT
Weitere Informationen:
Typ:
WSP-KTC-SSS
Maße BxTxH:
1300x1360x2245 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Tragkraft:
1500 kg/m²
Oberfläche:
lackiert RAL 5015
Herstellerartikelnummer:
P21-2605-A
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Markenname:
LaCont
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.017,45*
€ 1.130,36*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.024,12*
€ 1.135,94*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.072,24*
€ 1.192,68*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,36*
€ 1.345,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.124,76*
€ 1.338,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,76*
€ 1.288,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,55*
€ 1.253,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.017,45*
€ 1.210,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.