Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066442, Bandfalldämpfer 1,5m LDA1,5-41-51/1-str.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1281839
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     77642
EAN/GTIN:
     3600230776422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandfalldämpfer
Fallbegrenzer
Falldämpfer
Falldämpferleine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066442, Bandfalldämpfer LDA/LDAD Dieser Bandfalldämpfer bietet hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb. , LDA: 1-strangig , LDAD: 2-strangig , Kernmantelseil: Durchmesser 11 mm , Karabiner: Karabiner M41, M51, Fabrikat: Tractel Greifzug
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1329 GRAMM
Modell:
LDA 1,5-41-51
Ausführung:
1-strängig
Länge:
2,0 m
Karabiner:
je 1x M41/M51
Herstellerartikelnummer:
77642
Herstellername:
Tractel Greifzug GmbH
Markenname:
Tractel
Weitere Suchbegriffe: Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer 2m, bandfalldämpfer, tractel bandfalldämpfer, 00066442, BANDFALLDÄMPFER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,78*
€ 137,48*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,61*
€ 138,10*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,48*
€ 163,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.