| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1281913 Herst.-Nr.: SET-MB-G-50 EAN/GTIN: 4250912309913 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900064567, Bodenmarkierungsband Diese Bänder sind passend zum Bodenmarkierungsgerät. , Wasserfest , Mit nicht-korrosivem, beständigem Kautschuk-Kleber, Fabrikat: Dancop Weitere Informationen: | | Ausführung: | PVC, laminiert | Farbe: | gelb | Stärke: | 0,16 mm | Breite: | 50 mm | Länge: | 33,0 m | Gewicht: | 1,0 kg | Herstellerartikelnummer: | SET-MB-G-50 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,66* | € 53,77* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,67* | € 53,80* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 48,57* | € 64,21* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 47,32* | € 72,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|