Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900064569, Bodenmarkierungsband VE 5gelb-schwarz, Breite 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1281915
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     SET-MB-GS-50
EAN/GTIN:
     4250912309937
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900064569, Bodenmarkierungsband Diese Bänder sind passend zum Bodenmarkierungsgerät. , Wasserfest , Mit nicht-korrosivem, beständigem Kautschuk-Kleber, Fabrikat: Dancop
Weitere Informationen:
Ausführung:
PVC, laminiert
Farbe:
gelb-schwarz
Stärke:
0,2 mm
Breite:
50 mm
Länge:
33,0 m
Gewicht:
1,0 kg
Herstellerartikelnummer:
SET-MB-GS-50
Herstellername:
Dancop International GmbH
Markenname:
dancop
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsband schwarz-gelb, bodenmarkierband, 00064569, BODENMARKIERUNGSBAND
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 63,06*
€ 82,13*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,97*
€ 82,15*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,22*
€ 94,39*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 70,69*
€ 102,92*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.