| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1281973 Herst.-Nr.: DPS010007C EAN/GTIN: 5013745010390 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900064547, Anti-Ermüdungsmatte Deckplate Anti-Static Diese Anti-Ermüdungsmatte ist robust und eignet sich fürstatisch empfindliche Arbeitsplätze. , Leitfähige Mittelschicht: schützt Arbeiter und Komponenten , Material: Vinyl-Oberfläche, Unterseite aus PVC-Schaum , Oberfläche: Rautenprofil, zweilagig, rutschfest, resistent gegen viele Chemikalien , Mattenränder: abgeschrägt (reduziert Stolpergefahr) , Erdung: über 10-mm-Stecker Technische Daten , Ableitwiderstand: geprüft gemäß EN 14041 , Materialstärke: 14 mm Sondergrößen auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: Coba Weitere Informationen: | | Maße: | 1,2xlfd. M. m | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | DPS010007C | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Markenname: | COBA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 117,94* | € 146,08* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 116,14* | € 146,56* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 119,47* | € 147,26* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Meter | € 4,90* | ab € 133,31* | € 163,44* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 184,88* | € 223,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|